Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0232-ALBLK Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 2, 2PK | AE3XNG 5GPG9

APPROVED VENDOR ZA0232-ALBLK álló, kerek alumínium 5/16-18 X 2, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3XNG Modell: ZA0232-ALBLKKereszthivatkozás: 5GPG9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€81.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekFekete
befejezFekete eloxált
Hossz2"
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.1.5 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret5 / 16-18
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság55,000 psi
Menetmélység3 / 4 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7616995090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0232-ALBLK álló, kerek alumínium 5/16-18 X 2, 2PK
€81.02 /csomag