Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0228-AL28 Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 1 1/4, 2PK | AE3XMV 5GPF8

APPROVED VENDOR ZA0228-AL28 leálló kerek alumínium 5/16-18 X 1 1/4, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3XMV Modell: ZA0228-AL28Kereszthivatkozás: 5GPF8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€62.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekEzüst
befejezTiszta eloxált US28
Hossz1.25 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.1.5 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret5 / 16-18
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság55,000 psi
Menetmélység1 / 2 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7616995090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0228-AL28 leálló kerek alumínium 5/16-18 X 1 1/4, 2PK
€62.19 /csomag