Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0176-AL28 Kör alakú alumínium 5/16-18 X 4, 2PK | AE3XFJ 5GNL0

APPROVED VENDOR ZA0176-AL28 álló, kerek alumínium 5/16-18 X 4, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3XFJ Modell: ZA0176-AL28Kereszthivatkozás: 5GNL0

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekEzüst
befejezTiszta eloxált US28
Hossz4"
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.3 / 4 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret5 / 16-18
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság55,000 psi
Menetmélység3 / 4 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7616995090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0176-AL28 álló, kerek alumínium 5/16-18 X 4, 2PK
€51.92 /csomag