Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0154-ALBLK Kör alakú alumínium 5/16-18 X 3, 2PK | AE3WCF 5GJA2

APPROVED VENDOR ZA0154-ALBLK álló, kerek alumínium 5/16-18 X 3, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3WCF Modell: ZA0154-ALBLKKereszthivatkozás: 5GJA2
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
€51.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekFekete
befejezFekete eloxált
Hossz3"
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.5 / 8 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret5 / 16-18
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság55,000 psi
Menetmélység3 / 4 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7616995090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0154-ALBLK álló, kerek alumínium 5/16-18 X 3, 2PK
€51.24 /csomag