Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0130-ALBLK Standoff Round Aluminium 1/4-20 X 1 1/2, 2PK | AE3VYT 5GHU6

APPROVED VENDOR ZA0130-ALBLK álló, kerek alumínium 1/4-20 X 1 1/2, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3VYT Modell: ZA0130-ALBLKKereszthivatkozás: 5GHU6

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€52.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekFekete
befejezFekete eloxált
Hossz1.5 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.1 / 2 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret1 / 4-20
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság55,000 psi
Menetmélység1 / 2 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7616995090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0130-ALBLK álló, kerek alumínium 1/4-20 X 1 1/2, 2PK
€52.38 /csomag