Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0122-AL28 Standoff Round Aluminium 1/4-20 X 1/2, 2PK | AE3VYD 5GHT3

APPROVED VENDOR ZA0122-AL28 leálló kerek alumínium 1/4-20 X 1/2, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3VYD Modell: ZA0122-AL28Kereszthivatkozás: 5GHT3
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
€20.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekEzüst
befejezTiszta eloxált US28
Hossz1 / 2 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.1 / 2 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret1 / 4-20
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság55,000 psi
Menetmélység1 / 2 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7616995090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0122-AL28 leálló kerek alumínium 1/4-20 X 1/2, 2PK
€20.11 /csomag