Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0114-ALBLK Standoff Round Aluminium 10-24 X 3 Inch, 2PK | AE3VXF 5GHL4

APPROVED VENDOR ZA0114-ALBLK álló, kerek alumínium 10-24 x 3 hüvelykes, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3VXF Modell: ZA0114-ALBLKKereszthivatkozás: 5GHL4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€45.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekFekete
befejezFekete eloxált
Hossz3"
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.3 / 8 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret10-24
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság55,000 psi
Menetmélység3 / 4 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7616995090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0114-ALBLK álló, kerek alumínium 10-24 x 3 hüvelykes, 2PK
€45.24 /csomag