Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0108-SS32D Standoff Round 18-8 10-24 X 1 1/4, 2PK | AE3VXX 5GHN9

APPROVED VENDOR ZA0108-SS32D Standoff Round 18-8 10-24 X 1 1/4, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3VXX Típus: ZA0108-SS32DKereszthivatkozás: 5GHN9
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
€76.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekEzüst
befejezSzatén US32D
Hossz1.25 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.3 / 8 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret10-24
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetmélység1 / 2 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0108-SS32D Standoff Round 18-8 10-24 X 1 1/4, 2PK
€76.24 /csomag