Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0108-ALBLK Kör alakú alumínium 10-24 X 1 1/4, 2PK | AE3VXC 5GHL1

APPROVED VENDOR ZA0108-ALBLK álló, kerek alumínium 10-24 x 1 1/4, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3VXC Modell: ZA0108-ALBLKKereszthivatkozás: 5GHL1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekFekete
befejezFekete eloxált
Hossz1.25 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.3 / 8 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret10-24
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság55,000 psi
Menetmélység1 / 2 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7616995090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0108-ALBLK álló, kerek alumínium 10-24 x 1 1/4, 2PK
€32.94 /csomag