Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0102-SS32 Standoff Round 18-8 10-24 X 1/2, 2PK | AE3VXJ 5GHL7

APPROVED VENDOR ZA0102-SS32 Standoff Round 18-8 10-24 X 1/2, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3VXJ Modell: ZA0102-SS32Kereszthivatkozás: 5GHL7

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€45.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekEzüst
befejezBrite US32
Hossz1 / 2 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.3 / 8 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret10-24
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetmélység1 / 2 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0102-SS32 Standoff Round 18-8 10-24 X 1/2, 2PK
€45.68 /csomag