Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9932SS Süllyesztett alátét 0.203 Id x 13/16 hüvelyk Od | AA9ZDY 1JYG7

APPROVED VENDOR Z9932SS Countersunk Washer 0.203 Id x 13/16 Inch Od

Raktáron
Tétel: AA9ZDY Típus: Z9932SSKereszthivatkozás: 1JYG7
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
€23.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#10
Belül Dia.13 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.13 / 16 "
Rockwell KeménységB85-tól C95-ig
Vastagság9 / 64 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9932SS Countersunk Washer 0.203 Id x 13/16 Inch Od
€23.67 /Mértékegység