Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9684SS sárvédő alátét Vastag 18-8 rozsdamentes acél 3/8 in | AA9YXX 1JUY8

APPROVED VENDOR Z9684SS sárvédő alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9YXX Típus: Z9684SSKereszthivatkozás: 1JUY8
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
€14.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag sárvédő alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.2"
Rockwell KeménységB70
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.015 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9684SS sárvédő alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes
€14.73 /Mértékegység