Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9678SS sárvédő alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél #10. AA9YXT 1JUY4

APPROVED VENDOR Z9678SS Fender Washer Thick 18-8 Stainless Steel Fits #10

Raktáron
Tétel: AA9YXT Típus: Z9678SSKereszthivatkozás: 1JUY4
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
€13.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag sárvédő alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#10
Belül Dia.7 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1"
Rockwell KeménységB70
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.015 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9678SS Fender Washer Thick 18-8 Stainless Steel Fits #10
€13.77 /Mértékegység