Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9466SET Spherical Washer 25/32 Id X1 5/8 Outer Diameter, 2PK | AA9ZEL 1JYJ1

APPROVED VENDOR Z9466SET Gömb alakú alátét 25/32 Id X1 5/8 külső átmérő, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9ZEL Modell: Z9466SETKereszthivatkozás: 1JYJ1
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
€25.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb alakú alátét
Női igazolvány13 / 16 "
befejezFekete oxid
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Férfi igazolvány25 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.1.625 "
Sugár2.25 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság3 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9466SET Gömb alakú alátét 25/32 Id X1 5/8 külső átmérő, 2PK
€25.19 /csomag