Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9462SET Spherical Washer 21/32 Id X1 3/8 Outer Diameter, 2PK | AA9ZEK 1JYH9

APPROVED VENDOR Z9462SET Gömb alakú alátét 21/32 Id X1 3/8 külső átmérő, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9ZEK Modell: Z9462SETKereszthivatkozás: 1JYH9
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
€21.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb alakú alátét
Női igazolvány11 / 16 "
befejezFekete oxid
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Férfi igazolvány21 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.1.375 "
Sugár1.75 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság5 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9462SET Gömb alakú alátét 21/32 Id X1 3/8 külső átmérő, 2PK
€21.94 /csomag