Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9429SS Lapos alátét hornyolt 18-8 rozsdamentes acél 1/2 bemenettel | AA9ZDQ 1JYF9

APPROVED VENDOR Z9429SS lapos alátét hornyolt 18-8 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9ZDQ Típus: Z9429SSKereszthivatkozás: 1JYF9
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
€28.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.2.25 "
Rockwell KeménységB70
Slot Width17 / 32 "
Vastagság3 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9429SS lapos alátét hornyolt 18-8 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelykes
€28.73 /Mértékegység