Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9274 Flat Washer Thick Yellow Zinc Fits 1/2 Inch, 50PK | AE6HCT 5RY68

APPROVED VENDOR Z9274 lapos alátét, vastag sárga horgany, 1/2 hüvelykes, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE6HCT Modell: Z9274Kereszthivatkozás: 5RY68

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€74.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.17 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1 1 / 16 "
Rockwell KeménységC43-C49
Vastagság13 / 64 "
Vastagsági tolerancia+ 0.005 / -0.013 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9274 lapos alátét, vastag sárga horgany, 1/2 hüvelykes, 50 PK
€74.31 /csomag