Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9217 Lapos alátét Vastag 18-8 3/8 hüvelykes, 10PK | AE6HBY 5RY50

APPROVED VENDOR Z9217 lapos alátét vastag 18-8 3/8 hüvelykes, 10PK

Raktáron
Tétel: AE6HBY Modell: Z9217Kereszthivatkozás: 5RY50
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
€36.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra vastag alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1"
Rockwell KeménységB70
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusExtra vastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.VastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9208SS Lapos alátét Vastag 18-8 rozsdamentes acél Ss 1 In | AE6HBW 5RY48 Z9208SS1"1.031 "2"9 / 32 "€39.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9217 lapos alátét vastag 18-8 3/8 hüvelykes, 10PK
€36.80 /csomag