Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9187-BEV Flat Washer Beveled Steel Fits 3/4 Inch, 10PK | AE6HAH 5RY13

APPROVED VENDOR Z9187-BEV lapos alátét, ferde acél, 3/4 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE6HAH Típus: Z9187-BEVKereszthivatkozás: 5RY13
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
€64.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.25 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.5 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9187-BEV lapos alátét, ferde acél, 3/4 hüvelykes, 10 PK
€64.99 /csomag