Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9182-BEV Flat Washer Beveled Steel Fits 5/16 Inch, 25PK | AE6GGV 5RU93

APPROVED VENDOR Z9182-BEV lapos alátét, ferde acél, 5/16 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE6GGV Típus: Z9182-BEVKereszthivatkozás: 5RU93
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
€21.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.3 / 4 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9182-BEV lapos alátét, ferde acél, 5/16 hüvelykes, 25 PK
€21.76 /csomag