Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9097SS Flat Washer Thick 18-8 Fits 3/8 Inch, 10PK | AE6GFE 5RU56

APPROVED VENDOR Z9097SS lapos alátét vastag 18-8 3/8 hüvelykes, 10PK

Raktáron
Tétel: AE6GFE Típus: Z9097SSKereszthivatkozás: 5RU56
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
€22.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.7 / 8 "
Rockwell KeménységB70
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.VastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8860SS Lapos alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél M20 | AA9ZDD 1JYE7 Z8860SSM2021mm35mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€46.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8864SS Lapos alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél M24-hez illeszkedik | AA9ZDE 1JYE8 Z8864SSM2425mm43mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€57.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8870SS Lapos alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél M30 | AA9ZDF 1JYE9 Z8870SSM3031mm48mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€67.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8876SS Lapos alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél M36 | AA9ZDG 1JYF1 Z8876SSM3637mm50mm7.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€73.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9097SS lapos alátét vastag 18-8 3/8 hüvelykes, 10PK
€22.92 /csomag