Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9097 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 3/8 Inch, 25PK | AE6GFC 5RU54

APPROVED VENDOR Z9097 lapos alátét, vastag fekete oxid, 3/8 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE6GFC Modell: Z9097Kereszthivatkozás: 5RU54
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
€12.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag alátét
befejezFekete oxid
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
AnyagEdzett acél
Dia kívül.7 / 8 "
Rockwell KeménységC40
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9097 lapos alátét, vastag fekete oxid, 3/8 hüvelykes, 25 PK
€12.62 /csomag