Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8950SS Négyzet alakú alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél 1/4 in | AE6GDT 5RU22

APPROVED VENDOR Z8950SS négyzet alakú alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél, 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE6GDT Típus: Z8950SSKereszthivatkozás: 5RU22
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
€13.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag négyzet alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.2"
Rockwell KeménységB70
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.030 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8960SS Négyzet alakú alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél 7/8 hüvelykbe illeszkedik | AE6GEJ 5RU37 Z8960SS7 / 8 "15 / 16 "€33.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z8950SS négyzet alakú alátét vastag 18-8 rozsdamentes acél, 1/4 hüvelykes
€13.09 /Mértékegység