Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z8824SS Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits M24, 2PK | AA9ZCQ 1JYD4

APPROVED VENDOR Z8824SS lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél M24, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9ZCQ Típus: Z8824SSKereszthivatkozás: 1JYD4
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
€19.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknekM24
Belül Dia.25mm
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.40mm
Rockwell KeménységB70
Vastagság4mm
Vastagsági tolerancia+ 0.4 mm / -0.5 mm
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40414 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051–0.08 ”-Standard €13.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z8824SS lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél M24, 2PK
€19.32 /csomag