Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z8808SS Lapos alátét 18-8 Rozsdamentes acél M8, 10PK | AA9ZCJ 1JYC7

APPROVED VENDOR Z8808SS lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél M8, 10PK

Raktáron
Tétel: AA9ZCJ Típus: Z8808SSKereszthivatkozás: 1JYC7
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
€30.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknekM8
Belül Dia.8.4mm
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.16 mm
Rockwell KeménységB70
Vastagság3mm
Vastagsági tolerancia+ 0.4 mm / -0.5 mm
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40414 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051–0.08 ”-Standard €36.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z8808SS lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél M8, 10PK
€30.50 /csomag