Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z5215 Architect Bolt 1/4-20 | AE4PJV 5MB82

APPROVED VENDOR Z5215 Építész Bolt 1/4-20

Raktáron
Tétel: AE4PJV Modell: Z5215Kereszthivatkozás: 5 MB82

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€6.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti csavar
Hordó Dia.3 / 8 "
Hordófej Dia.9 / 16 "
Hordófej magasság5 / 32 "
Hordóhossz1 9 / 16 "
Hordószál mélysége1"
meghajtó típusaRés nélküli
befejezcink
Head StyleKöteg
AnyagAcél
Rockwell KeménységB55
Csavarfej átmérője15 / 32 "
Csavarfej magasság0.153 "
Csavar anyagaAcél
Csavarmenet hossza1"
Szakítószilárdság47000 psi
Menetméret1 / 4-20
típusrecézett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z5215 Építész Bolt 1/4-20
€6.85 /Mértékegység