Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z5196 Építészeti csavar 1/4-20 316 Rozsdamentes acél | AC2ENJ 2JGT4

APPROVED VENDOR Z5196 építészeti csavar 1/4-20 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AC2ENJ Modell: Z5196Kereszthivatkozás: 2JGT4
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
€39.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.3 / 8 "
Hordófej Dia.9 / 16 "
Hordófej magasság5 / 32 "
Hordóhossz1.187 "
Hordószál mélysége3 / 4 "
Grip tartomány1.187 "
Head StyleKöteg
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB80
Csavarfej átmérője15 / 32 "
Csavarfej magasság0.153 "
Csavarmenet hossza1-1 / 2 "
Szakítószilárdság75,000 psi
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z5196 építészeti csavar 1/4-20 316 rozsdamentes acél
€39.70 /Mértékegység