Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z5193 Építészeti csavar 10-32 316 Rozsdamentes acél | AC2ENF 2JGT1

APPROVED VENDOR Z5193 építészeti csavar 10-32 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC2ENF Modell: Z5193Kereszthivatkozás: 2JGT1
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
€89.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.5 / 16 "
Hordófej Dia.1 / 2 "
Hordófej magasság1 / 8 "
Hordóhossz3"
Hordószál mélysége3 / 4 "
Grip tartomány3"
Head StyleKöteg
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB80
Csavarfej átmérője23 / 64 "
Csavarfej magasság0.116 "
Csavarmenet hossza1"
Szakítószilárdság75,000 psi
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z5193 építészeti csavar 10-32 316 rozsdamentes acél
€89.13 /Mértékegység