Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z5192 Építészeti csavar 10-32 316 Rozsdamentes acél | AC2ENE 2JGR9

APPROVED VENDOR Z5192 építészeti csavar 10-32 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AC2ENE Modell: Z5192Kereszthivatkozás: 2JGR9
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
€45.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.5 / 16 "
Hordófej Dia.1 / 2 "
Hordófej magasság1 / 8 "
Hordóhossz2"
Hordószál mélysége3 / 4 "
Grip tartomány2"
Head StyleKöteg
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB80
Csavarfej átmérője23 / 64 "
Csavarfej magasság0.116 "
Csavarmenet hossza1"
Szakítószilárdság75,000 psi
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z5192 építészeti csavar 10-32 316 rozsdamentes acél
€45.01 /Mértékegység