Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z5128 Architect Bolt 12-24 | AE4PGN 5MB30

APPROVED VENDOR Z5128 Építész Bolt 12-24

Raktáron
Tétel: AE4PGN Modell: Z5128Kereszthivatkozás: 5 MB30
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
€12.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.5 / 16 "
Hordófej Dia.1 / 2 "
Hordófej magasság1 / 8 "
Hordóhossz1.187 "
Hordószál mélysége3 / 4 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezEgyszerű
Head StyleKöteg
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Csavarfej átmérője13 / 32 "
Csavarfej magasság0.132 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza1"
Szakítószilárdság80000 psi
Menetméret12-24
típusrecézett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z5128 Építész Bolt 12-24
€12.25 /Mértékegység