Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z5127 Architect Bolt 10-32 | AE4PGM 5MB29

APPROVED VENDOR Z5127 Építész Bolt 10-32

Raktáron
Tétel: AE4PGM Modell: Z5127Kereszthivatkozás: 5 MB29
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
€33.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.5 / 16 "
Hordófej Dia.1 / 2 "
Hordófej magasság1 / 8 "
Hordóhossz3"
Hordószál mélysége3 / 4 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezEgyszerű
Head StyleKöteg
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Csavarfej átmérője23 / 64 "
Csavarfej magasság0.116 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza1"
Szakítószilárdság80000 psi
Menetméret10-32
típusrecézett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z5127 Építész Bolt 10-32
€33.54 /Mértékegység