Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z4304C-CU Kötőoszlopos rácsos 13/64 X 1/4 hüvelyk hosszúság, 2PK | AA9ZGD 1JYP4

APPROVED VENDOR Z4304C-CU kötözőoszlop rácsos 13/64 x 1/4 hüvelyk hosszúság, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9ZGD Modell: Z4304C-CUKereszthivatkozás: 1JYP4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€35.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötő bejegyzés
Hordó Dia.13 / 64 "
Hordófej Dia.13 / 32 "
Hordófej magasság1 / 16 "
Hordóhossz1 / 4 "
Hordószál mélysége5 / 32 "
befejezEgyszerű
Grip tartomány1 / 4 "
Head StyleKöteg
AnyagRéz
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7415338050
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z4304C-CU kötözőoszlop rácsos 13/64 x 1/4 hüvelyk hosszúság, 2PK
€35.86 /csomag