Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z4182-SS építészeti csavar, rozsdamentes acél hatlapú 5/16 x 1 hüvelyk, 2PK | AA9ZFU 1JYN4

APPROVED VENDOR Z4182-SS építészeti csavar, rozsdamentes acél hatlapú, 5/16 x 1 hüvelyk, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9ZFU Modell: Z4182-SSKereszthivatkozás: 1JYN4
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
€27.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.5 / 16 "
Hordófej Dia.1 / 2 "
Hordófej magasság3 / 16 "
Hordóhossz1"
Hordószál mélysége3 / 8 "
Meghajtó mérete1 / 2 "
befejezEgyszerű
Grip tartomány1"
Head StyleHex
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z4182-SS építészeti csavar, rozsdamentes acél hatlapú, 5/16 x 1 hüvelyk, 2PK
€27.18 /csomag