Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z2312SS Thumb Screw Knurled 8-32x5/16 L 18-8 Ss | AE6DVH 5RA29

APPROVED VENDOR Z2312SS hüvelyes csavar recézett 8-32x5/16 L 18-8 Ss

Raktáron
Tétel: AE6DVH Típus: Z2312SSKereszthivatkozás: 5RA29

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
Osztály2A
befejezEgyszerű
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság7 / 32 "
fej típusarecézett
Hossz5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85 – B95
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz3 / 32 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság80,000
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318156070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFej Dia.FejmagasságFejvastagságfej típusaFej szélességeTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PTS1500-SL szárnyas csavar recézett 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLPasszivált5 / 8 "3 / 16 "0.187 "recézett3 / 16 "Hüvelykujj csavar1.5 "€95.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PTS2000-SL 10-24x2 L Pk5 hüvelyes csavar recézett | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLPasszivált7 / 16 "3 / 16 "0.187 "recézett3 / 16 "Hüvelykujj csavar2"€104.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4047-1500-SL 10-32x1 1/2 Pk5 hüvelyes csavar recézett | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLPasszivált3 / 4 "3 / 16 "0.187 "recézett3 / 16 "Hüvelykujj csavar1.5 "€99.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z2312SS hüvelyes csavar recézett 8-32x5/16 L 18-8 Ss
€12.81 /Mértékegység