Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z20002 rugós horgony, helyhez kötött alacsony széntartalmú acél fekete 6-48x5/8 | AC4ALV 2YAL2

APPROVED VENDOR Z20002 rugós horgony helyhez kötött alacsony széntartalmú acél fekete 6-48x5/8

Raktáron
Tétel: AC4ALV Modell: Z20002Kereszthivatkozás: 2YAL2
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
€9.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi horgony
befejezFekete oxid
Hole Dia.0.080 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz5 / 8 "
Menetméret# 6 48-
típusMozdulatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318152010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z20002 rugós horgony helyhez kötött alacsony széntartalmú acél fekete 6-48x5/8
€9.99 /Mértékegység