Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z1824 Architectural Bolt Stainless Steel Button 7/8 x 3/4in | AB6BDK 20X908

APPROVED VENDOR Z1824 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 7/8 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BDK Modell: Z1824Kereszthivatkozás: 20X908
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
€86.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.7 / 8 "
Hordófej Dia.1.25 "
Hordófej magasság1 / 2 "
Hordóhossz3 / 4 "
Hordószál mélysége7 / 16 "
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány3 / 4 "
Head StyleGomb
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1824 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 7/8 x 3/4 hüvelyk
€86.64 /Mértékegység