Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1820 építészeti csavar rozsdamentes acél gomb 3/4 x 3in | AB6BDH 20X906

APPROVED VENDOR Z1820 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb, 3/4 x 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BDH Modell: Z1820Kereszthivatkozás: 20X906
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
€114.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.3 / 4 "
Hordófej Dia.1.125 "
Hordófej magasság3 / 8 "
Hordóhossz3"
Hordószál mélysége3 / 4 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány3"
Head StyleGomb
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1820 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb, 3/4 x 3 hüvelyk
€114.19 /Mértékegység