Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1818 Építészeti csavar rozsdamentes acél gomb 3/4 x 2 1/2in | AB6BDG 20X905

APPROVED VENDOR Z1818 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 3/4 x 2 1/2 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB6BDG Modell: Z1818Kereszthivatkozás: 20X905

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€117.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.3 / 4 "
Hordófej Dia.1.125 "
Hordófej magasság3 / 8 "
Hordóhossz2.5 "
Hordószál mélysége3 / 4 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány2.5 "
Head StyleGomb
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1818 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 3/4 x 2 1/2 hüvelyk
€117.48 /Mértékegység