Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z1770 Architectural Bolt Stainless Steel Button 3/8 x 1/2in | AB6BFV 20X963

APPROVED VENDOR Z1770 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 3/8 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BFV Modell: Z1770Kereszthivatkozás: 20X963
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
€25.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Meghajtó mérete7 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Head StyleGomb
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Csavarfej átmérője21 / 32 "
Csavarfej magasság3 / 16 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza1 / 2 "
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret1 / 4-20
típusCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavaros válldia. (3/8 ")
    • Csavar vállhossz (1/2 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1770 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 3/8 x 1/2 hüvelyk
€25.98 /Mértékegység