Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1768 Építészeti csavar rozsdamentes acél gomb 1/4 x 1/4in | AB6BFR 20X960

APPROVED VENDOR Z1768 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 1/4 x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BFR Modell: Z1768Kereszthivatkozás: 20X960
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
€13.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Head StyleGomb
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Csavarfej átmérője7 / 16 "
Csavarfej magasság1 / 8 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza1 / 4 "
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret10-24
típusCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavaros válldia. (1/4 ")
    • Csavar vállhossz (1/4 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1768 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 1/4 x 1/4 hüvelyk
€13.50 /Mértékegység