Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1746 Építészeti csavar rozsdamentes acél lap 1/2-13 | AB6BFH 20X952

APPROVED VENDOR Z1746 építészeti csavaros rozsdamentes acél lap 1/2-13

Raktáron
Tétel: AB6BFH Modell: Z1746Kereszthivatkozás: 20X952
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
€54.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Head StyleLakás
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Csavarfej átmérője1"
Csavarfej magasság1 / 4 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza7 / 8 "
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret1 / 2-13
típusCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1746 építészeti csavaros rozsdamentes acél lap 1/2-13
€54.49 /Mértékegység