Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1736 Építészeti csavar rozsdamentes acél lap 1/4-20 | AB6BFC 20X947

APPROVED VENDOR Z1736 építészeti csavaros rozsdamentes acél lap 1/4-20

Raktáron
Tétel: AB6BFC Modell: Z1736Kereszthivatkozás: 20X947
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
€25.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Meghajtó mérete7 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Head StyleLakás
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Csavarfej átmérője3 / 4 "
Csavarfej magasság15 / 64 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza7 / 16 "
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret1 / 4-20
típusCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1736 építészeti csavaros rozsdamentes acél lap 1/4-20
€25.58 /Mértékegység