Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1726 Építészeti csavar rozsdamentes acél gomb 5/8 x 1 1/2in | AB6BCV 20X893

APPROVED VENDOR Z1726 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 5/8 x 1 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BCV Modell: Z1726Kereszthivatkozás: 20X893

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€74.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.5 / 8 "
Hordófej Dia.1"
Hordófej magasság5 / 16 "
Hordóhossz1.5 "
Hordószál mélysége5 / 8 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány1.5 "
Head StyleGomb
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret1 / 2-13
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1726 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 5/8 x 1 1/2 hüvelyk
€74.79 /Mértékegység