Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1716 Építészeti csavar rozsdamentes acél gomb 1/2 x 2 1/2in | AB6BCP 20X888

APPROVED VENDOR Z1716 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 1/2 x 2 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BCP Modell: Z1716Kereszthivatkozás: 20X888

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€93.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.1 / 2 "
Hordófej Dia.7 / 8 "
Hordófej magasság1 / 4 "
Hordóhossz2.5 "
Hordószál mélysége3 / 8 "
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány2.5 "
Head StyleGomb
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret3 / 8-16
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1716 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 1/2 x 2 1/2 hüvelyk
€93.19 /Mértékegység