Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z1694 Architectural Bolt Stainless Steel Flat 3/4 x 1 1/2in | AB6BEL 20X932

APPROVED VENDOR Z1694 építészeti csavar, rozsdamentes acél lapos 3/4 x 1 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BEL Modell: Z1694Kereszthivatkozás: 20X932

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€108.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.3 / 4 "
Hordófej Dia.1.125 "
Hordófej magasság1 / 4 "
Hordóhossz1.5 "
Hordószál mélysége3 / 4 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány1.5 "
Head StyleLakás
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1694 építészeti csavar, rozsdamentes acél lapos 3/4 x 1 1/2 hüvelyk
€108.26 /Mértékegység