Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z1669 Architectural Bolt Stainless Steel Flat 1/2 x 1 3/4in | AB6BDV 20X917

APPROVED VENDOR Z1669 építészeti csavar, rozsdamentes acél lapos 1/2 x 1 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BDV Modell: Z1669Kereszthivatkozás: 20X917
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
€103.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.1 / 2 "
Hordófej Dia.7 / 8 "
Hordófej magasság1 / 4 "
Hordóhossz1.75 "
Hordószál mélysége1 / 2 "
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány1.75 "
Head StyleLakás
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret3 / 8-16
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1669 építészeti csavar, rozsdamentes acél lapos 1/2 x 1 3/4 hüvelyk
€103.04 /Mértékegység