Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ Z1618 Építészeti csavar rozsdamentes acél gomb 3/8 x 3/4 hüvelyk | AA9ZEZ 1JYK4

APPROVED VENDOR Z1618 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 3/8 x 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9ZEZ Modell: Z1618Kereszthivatkozás: 1JYK4
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
€28.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.3 / 8 "
Hordófej Dia.21 / 32 "
Hordófej magasság3 / 16 "
Hordóhossz3 / 4 "
Hordószál mélysége3 / 8 "
Meghajtó mérete7 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány3 / 4 "
Head StyleGomb
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1618 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 3/8 x 3/4 hüvelykes
€28.12 /Mértékegység