Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1088-SS 1/4-es csavar 1/4-20 Ss | AC2EWG 2JHP1

APPROVED VENDOR Z1088-SS szárnyas csavar 1/4 forgás 1/4-20 Ss

Raktáron
Tétel: AC2EWG Modell: Z1088-SSKereszthivatkozás: 2JHP1
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
€81.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar, Quarterturn
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság5 / 8 "
Fejvastagság0.250 "
fej típusaÁsó
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85 – B95
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság80,000
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158082
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1088-SS szárnyas csavar 1/4 forgás 1/4-20 Ss
€81.63 /Mértékegység