Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z1071SS Thumb Screw Knurled 5/16-18x1 L 18-8 Ss | AE6DDM 5PY76

APPROVED VENDOR Z1071SS hüvelyes csavar recézett 5/16-18x1 L 18-8 Ss

Raktáron
Tétel: AE6DDM Típus: Z1071SSKereszthivatkozás: 5PY76
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
€51.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
Osztály2A
befejezEgyszerű
Fej Dia.1.25 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusarecézett
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85 – B95
Váll Dia5 / 8 "
Vállhossz1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság80,000
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158082
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFej Dia.FejmagasságFejvastagságfej típusaFej szélességeTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PTS1500-SL szárnyas csavar recézett 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLPasszivált5 / 8 "3 / 16 "0.187 "recézett3 / 16 "Hüvelykujj csavar1.5 "€95.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PTS2000-SL 10-24x2 L Pk5 hüvelyes csavar recézett | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLPasszivált7 / 16 "3 / 16 "0.187 "recézett3 / 16 "Hüvelykujj csavar2"€104.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4047-1500-SL 10-32x1 1/2 Pk5 hüvelyes csavar recézett | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLPasszivált3 / 4 "3 / 16 "0.187 "recézett3 / 16 "Hüvelykujj csavar1.5 "€99.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1071SS hüvelyes csavar recézett 5/16-18x1 L 18-8 Ss
€51.13 /Mértékegység