Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0466-188 sárvédő alátét 18-8 rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 10PK | AD6ULK 4ARU1

APPROVED VENDOR Z0466-188 sárvédő alátét 18-8 rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 10PK

Raktáron
Tétel: AD6ULK Modell: Z0466-188Kereszthivatkozás: 4ARU1

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€14.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.5 "
csomag súlya1.25 font.
Rockwell KeménységB70
Méret5 / 16 "
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1282
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0466-188 sárvédő alátét 18-8 rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 10PK
€14.59 /csomag